Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8273203910123050 2/2-Wegeventil NC G1/2 230VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für 8273203910123050 2/2-Wegeventil
Herstellerlogo für 8273203910123050 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70292883
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8273203.9101.23050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
8273203910123050 2/2-Wegeventil Artikel ohne genauere Produktbeschreibung Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Spannung:
230VAC
Anschluss:
G1/2
Ausführung:
Sitzdichtung FPM, Fluidtemperatur -5…+110°C
Betriebsdruck:
0,1-16 bar
Weitere Suchbegriffe: Norgren-Originalteile, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 2/2 wegeventil 12v, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82730/82740
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 175,97*
€ 211,37*
3 Tage
2
€ 5,90*
ab € 194,26*
€ 231,51*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,37*
€ 251,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,25*
€ 250,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,28*
€ 245,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,97*
€ 209,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.