Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8249333000000000 2/2-Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 8249333000000000 2/2-Wegeventil-NC
Bild für 8249333000000000 2/2-Wegeventil-NC
Herstellerlogo für 8249333000000000 2/2-Wegeventil
Schaltzeichen für 8249333000000000 2/2-Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70293702
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     8249333.0000.00000
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 8249333000000000 2/2-Wegeventil-NC
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
8249333000000000 2/2-Wegeventil Serie 82380/82390/82480/82490 Für Systeme mit hohem Schutzanteil Hohe Durchflussleistung Hohe Fluidverträglichkeit durc optimale Werkstoffpaarung Für robuste Industrieanwedung Schließschlagarm (Ventil schließt gegen die Strömung) Für Vakuum max. 90% geeignet Internationale Zulassung - genauere Produktbeschreibung siehe Dateblatt -
Weitere Informationen:
Anschluss:
3/4NPT
Antrieb Ø:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Sitz-Wegeventil, Sitzwegeventil, Wege-Sitzventil, Wegesitzventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, norgren wegeventil, imi norgren originalteile, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|82380/82480
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 413,53*
€ 470,11*
Lager 4065
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,23*
€ 472,88*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 453,22*
€ 512,13*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,88*
€ 562,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,97*
€ 561,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,33*
€ 545,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 443,22*
€ 527,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,23*
€ 495,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.