Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUN-H-8X1,25-TRT Kunststoffschlauch


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bild für PUN-H-8X1,25-TRT Kunststoffschlauch
Bild für PUN-H-8X1,25-TRT Kunststoffschlauch
Herstellerlogo für PUN-H-8X1,25-TRT Kunststoffschlauch
Artikel-Nr.:
     4065-70315361
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     8048695
EAN/GTIN:
     4052568288457
Datenblatt DE für PUN-H-8X1,25-TRT Kunststoffschlauch
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Kunststoffschlauch PUN-H-8X1,25-TRT Polyurethan; hydrolysebeständig; Schlauch Außen-Ø 8 mm; transluzent rot; 50 m
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Brandprüfung Werkstoff:
UL94 HB
Farbe:
transluzent rot
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel-Innen-Ø 6 mm mit Überwurfmutter
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Shore-Härte:
D 52 +/-3
Typ-Kurzzeichen:
PUN-H
Werkstoff Schlauch:
TPE-U(PU)
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Meter
€ 4,30*
ab € 0,75*
€ 0,98*
3 Tage
1043
50
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,92*
€ 1,18*
50
pro Meter
€ 5,46*
ab € 1,28*
€ 1,63*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,3358*
€ 1,7058*
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 37,99*
€ 41,28*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 41,28*
€ 49,12
pro Meter
ab 100 Meter
€ 40,15*
€ 47,78
pro Meter
ab 200 Meter
€ 39,16*
€ 46,60
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 37,99*
€ 45,21
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Mindestbestellmenge: 50 Meter ( entspricht € 2.064,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.