Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner
Bild für CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner
Herstellerlogo für CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner
Artikel-Nr.:
     4065-70316058
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     535435
EAN/GTIN:
     4052568168766
Datenblatt DE für CLR-16-10-R-P-A Linear-Schwenkspanner
Suchbegriffe:
Klemmzylinder
Linear-Schwenkantrieb
Schwenk-Linearantrieb
Linear-Schwenkspanner
Linear-Schwenkspanner CLR-16-10-R-P-A Spannsystem mit Linear- und Schwenkbewegung 90 Grad nach rechts. Gesamthub=20 mm, Kolben-Durchmesser=16 mm, Kolbenstangengewinde=M4, Schwenkwinkel=90 deg +/- 4 deg, Spannhub=10 mm
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Einbaulage:
beliebig
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
16 mm
Kolbenstangengewinde:
M4
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss:
M5
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Schwenkrichtung:
rechts
Schwenkwinkel:
90 deg +/- 4 deg
Symbol:
00991217
Typ-Kurzzeichen:
CLR
Werkstoff Bundschrauben:
verzinkt
Werkstoff Deckel:
beschichtet
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
gleiteloxiert
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
gleiteloxiert
Weitere Suchbegriffe: Linearschwenkzylinder, Schwenkspanner, schwenk-linearantriebe festo, klemmzylinder, CLR-16-10-R-P-A|Linear-Schwenkspanner
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
24
€ 5,90*
ab € 176,32*
€ 208,50*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 194,35*
€ 233,30*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 210,94*
€ 246,82*
Frei Haus
ab € 238,33*
€ 285,40*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 277,38*
€ 321,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,82*
€ 293,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,00*
€ 291,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,90*
€ 280,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,62*
€ 264,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,94*
€ 251,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.