Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-LL-G18-Q6-P10 L-Lang-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQH-LL-G18-Q6-P10 L-Lang-Steckverschraubung
Bild für NPQH-LL-G18-Q6-P10 L-Lang-Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQH-LL-G18-Q6-P10 L-Lang-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316159
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578264
EAN/GTIN:
     4052568059675
Datenblatt DE für NPQH-LL-G18-Q6-P10 L-Lang-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Lang-Steckverschraubung NPQH-LL-G18-Q6-P10 Metallausführung; L-Form lang; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQH
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
91
10
€ 8,90*
ab € 2,40*
€ 3,19*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,37*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,86*
€ 3,73*
10
€ 8,95*
ab € 4,387*
€ 5,811*
1 Tag
5
1
€ 14,99*
ab € 5,09*
€ 8,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 37,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.