Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-L-Q12-E-P10 L-Steckverbindung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQH-L-Q12-E-P10 L-Steckverbindung
Bild für NPQH-L-Q12-E-P10 L-Steckverbindung
Herstellerlogo für NPQH-L-Q12-E-P10 L-Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     4065-70316282
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578274
EAN/GTIN:
     4052568059774
Datenblatt DE für NPQH-L-Q12-E-P10 L-Steckverbindung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverbindung NPQH-L-Q12-E-P10 Metallausführung; L-Form; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; gleiche Größe wie Anschluss 1; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 12 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQH
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Messing-Bogen, Messing-Winkel, Messing-Fittings, Messingfittings, PPSU-Steckfitting, Steckfitting, festo winkel einschraubverschraubung, messing bogen, druckluftsteckverbinder messing, NPQH-L-Q12-E-P10|L-Steckverbindung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
569
10
€ 8,90*
ab € 3,61*
€ 4,74*
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 3,82*
€ 5,07*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,35*
€ 5,63*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 5,35*
€ 6,90*
10
€ 8,95*
ab € 6,643*
€ 8,786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.