Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSL-G1/4-10-50 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSL-G1/4-10-50 L-Steckverschraubung
Bild für QSL-G1/4-10-50 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSL-G1/4-10-50 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316314
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132053
EAN/GTIN:
     4052568027056
Datenblatt DE für QSL-G1/4-10-50 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung QSL-G1/4-10-50 L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/4; für Schlauch Außen-Ø 10 mm; Packungsmenge 50 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde G1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 10 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSL
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,98*
€ 2,47*
Lager 4065
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,08*
€ 2,53*
9 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,48*
€ 2,97*
1 Tag
2240
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 3,48*
50
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,96*
€ 4,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 126,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.