Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSL-1/4-6 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSL-1/4-6 L-Steckverschraubung
Bild für CRQSL-1/4-6 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQSL-1/4-6 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316326
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     132599
EAN/GTIN:
     4052568068615
Datenblatt DE für CRQSL-1/4-6 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung CRQSL-1/4-6 Edelstahlausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/4; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
L-Form
Befestigungsart:
Außensechskant SW14
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/4
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSL
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
€ 8,90*
ab € 35,88*
€ 46,34*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 41,88*
€ 55,10*
€ 8,95*
ab € 43,89*
€ 58,03*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,47*
€ 58,13*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 52,70*
€ 67,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,98*
€ 64,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.