Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QSML-M5-2 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für QSML-M5-2 L-Steckverschraubung
Bild für QSML-M5-2 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für QSML-M5-2 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316330
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     133031
EAN/GTIN:
     4052568029142
Datenblatt DE für QSML-M5-2 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung QSML-M5-2 Mini-Reihe; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde M5; für Schlauch Außen-Ø 2 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Farbe Lösering:
blau
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 2 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
QSML
Werkstoff Gehäuse:
PBT
Werkstoff Lösering:
POM
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,85*
€ 13,59*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 10,56*
€ 14,61*
2 Tage
16
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 17,46*
€ 22,80*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 23,68*
€ 30,76*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 33,37*
€ 43,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 135,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.