Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CRQSL-1/2-16 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CRQSL-1/2-16 L-Steckverschraubung
Bild für CRQSL-1/2-16 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für CRQSL-1/2-16 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316375
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     162879
EAN/GTIN:
     4052568133023
Datenblatt DE für CRQSL-1/2-16 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
L-Steckverschraubung CRQSL-1/2-16 Edelstahlausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde R1/2; für Schlauch Außen-Ø 16 mm; Packungsmenge 1 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Bauform:
L-Form
Befestigungsart:
Außensechskant SW24
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde R1/2
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 16 mm
Typ-Kurzzeichen:
CRQSL
Verwendbare Leitungen:
PFAN
Werkstoff Gehäuse:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Lösering:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 5,90*
ab € 132,40*
€ 158,05*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 154,01*
€ 186,60*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,77*
€ 196,32*
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 200,50*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 193,42*
€ 227,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,32*
€ 233,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,72*
€ 232,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,67*
€ 222,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,40*
€ 215,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,77*
€ 198,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.