Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQH-L-M7-Q6-P10 L-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQH-L-M7-Q6-P10 L-Steckverschraubung
Bild für NPQH-L-M7-Q6-P10 L-Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQH-L-M7-Q6-P10 L-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70316435
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     578279
EAN/GTIN:
     4052568059828
Datenblatt DE für NPQH-L-M7-Q6-P10 L-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Druckluft-Steckverbinder
Druckluftsteckverbinder
Pneumatik-Steckverbinder
Druckluftschraubverbindung
L-Steckverschraubung NPQH-L-M7-Q6-P10 Metallausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde M7; für Schlauch Außen-Ø 6 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Einbaulage:
beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
3 - starke Korrosionsbeanspruchung
Lebensmitteltauglichkeit:
siehe erweiterte Werkstoffinformation
Pneumatischer Anschluss 1:
Außengewinde M7
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 6 mm
Typ-Kurzzeichen:
NPQH
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Gewindedichtung:
FPM
Werkstoff Lösering:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
FPM
Werkstoff Schlauchklemmsegment:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 25,27*
2 Tage
21
1
pro Packung
€ 8,90*
ab € 21,29*
€ 27,70*
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 22,65*
€ 30,05*
1
pro Packung
€ 8,95*
ab € 44,94*
€ 57,17*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 252,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.