| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70316439 Herst.-Nr.: 578289 EAN/GTIN: 4052568059927 |
| | |
|
| | |
| L-Steckverschraubung NPQH-L-G38-Q12-P10 Metallausführung; L-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G3/8; für Schlauch Außen-Ø 12 mm; Packungsmenge 10 Stück; Lebensmitteltauglichkeit Weitere Informationen: | | Betriebsmedium: | Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Dichtungsart am Einschraubzapfen: | Dichtring | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb möglich | Konstruktiver Aufbau: | Push-Pull-Prinzip | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK: | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung | Lebensmitteltauglichkeit: | siehe erweiterte Werkstoffinformation | Pneumatischer Anschluss 1: | Außengewinde G3/8 | Pneumatischer Anschluss 2: | für Schlauch Außen-Ø 12 mm | Typ-Kurzzeichen: | NPQH | Werkstoff Gehäuse: | Messing vernickelt | Werkstoff Gewindedichtung: | FPM | Werkstoff Lösering: | Messing vernickelt | Werkstoff Schlauchdichtung: | FPM | Werkstoff Schlauchklemmsegment: | hochlegierter Stahl rostfrei | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 8,90* | ab € 3,29* | € 4,28* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 3,49* | € 4,61* | | | | Lager 4065 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 3,94* | € 5,09* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 4,87* | € 6,95* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 7,03* | € 11,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 50,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|