Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NPQM-T-G18-Q8-P10 T-Steckverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für NPQM-T-G18-Q8-P10 T-Steckverschraubung
Bild für NPQM-T-G18-Q8-P10 T-Steckverschraubung
Herstellerlogo für NPQM-T-G18-Q8-P10 T-Steckverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70326911
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     558738
EAN/GTIN:
     4052568054915
Datenblatt DE für NPQM-T-G18-Q8-P10 T-Steckverschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
T-Steckverschraubung NPQM-T-G18-Q8-P10 Metallausführung; T-Form; mit Außensechskant; Außengewinde G1/8; für Schlauch Außen-Ø 8 mm; Packungsmenge 10 Stück
Weitere Informationen:
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Dichtungsart am Einschraubzapfen:
Dichtring
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich
Konstruktiver Aufbau:
Push-Pull-Prinzip
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
für Schlauch Außen-Ø 8 mm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment:
± 20 %
Typ-Kurzzeichen:
NPQM-T
Werkstoff Gehäuse:
Messing vernickelt
Werkstoff Schlauchdichtung:
NBR
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: L-Steckverbinder Pneumatik, Pneumatik Aufschraubsteckverbinder, Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Aufschraubklemmringverschraubung, Druckluftkreuzverschraubung, Druckluftschraubverbindung, Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Kreuzverschraubung Druckluft, Pneumatik Winkel-Schraubverbindung, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Winkelaufschraubverschraubung, Winkelsteckverschraubung, Winkelverschraubung Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Druckluft T-Stück, Pneumatik T-Stück, festo anschlussstück, anschluss stück, anschlußstück g1/8, NPQM-T-G18-Q8-P10|T-Steckverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
111
10
€ 5,90*
ab € 4,70*
€ 6,07*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,30*
ab € 4,98*
€ 6,54*
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 6,71*
10
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 8,28*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 7,43*
€ 9,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 67,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.