Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter
Bild für PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter
Herstellerlogo für PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter
Artikel-Nr.:
     4065-F175252
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     175252
EAN/GTIN:
     4052568142933
Datenblatt DE für PEV-1/4-A-SW27-B-OD Druckschalter
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Vakuumschalter
vakuumschalter festo
Druckschalter PEV-1/4-A-SW27-B-OD öffnet oder schließt einen elektrischen Stromkreis beim Erreichen eines bestimmten Druckwertes. Einstellbarer Druck-Schaltpunkt. Ohne Gerätesteckdose. CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)=nach EU-Niederspannungs-Richtlinie, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Betriebsdruck=1 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]linie, Messgröße=Relativdruck, Messverfahren=Pneumatisch-elektrischer Druckwandler, Betriebsdruck=1 - 10 bar, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
einschraubbar
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Einbaulage:
beliebig
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Messgröße:
Relativdruck
Messverfahren:
Pneumatisch-elektrischer Druckwandler
Pneumatischer Anschluss:
G1/4
Schaltelementfunktion:
Wechsler
Schutzart:
IP65
Symbol:
00991472
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter, PEV-1/4-A-SW27-B-OD|Druckschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,67*
€ 98,30*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 76,95*
€ 98,41*
2 Tage
29
€ 5,90*
ab € 80,76*
€ 100,87*
Frei Haus
ab € 91,36*
€ 116,49*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 109,76*
€ 133,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,03*
€ 114,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,78*
€ 109,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.