Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431650618 T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 431650618 T-Verschraubung
Bild für 431650618 T-Verschraubung
Herstellerlogo für 431650618 T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-M696809
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     431650618
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 431650618 T-Verschraubung
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
431650618 T-Verschraubung Klemmringverschraubungen Serie 43 Anschluss: Ø 4...22mm Robuste Bauform. Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen. Umfangreiches Produktprogramm. Vormontiert inklusive lemmring, Überwurfmutter und Drichting (falls erforderlich). Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
6 mm
Gewindegröße:
R1/8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,33*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,21*
€ 4,76*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 4,46*
€ 6,49*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 7,56*
€ 9,69*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.