Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

431750828 T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 431750828 T-Verschraubung
Bild für 431750828 T-Verschraubung
Herstellerlogo für 431750828 T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-M696832
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     431750828
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 431750828 T-Verschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
431750828 T-Verschraubung Klemmringverschraubungen Serie 43 Anschluss: Ø 4...22mm Robuste Bauform. Ideal geeignet für allgemeine industrielle Anwendungen. Umfangreiches Produktprogramm. Vormontiert inklusive lemmring, Überwurfmutter und Drichting (falls erforderlich). Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R1/4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 2,66*
€ 3,66*
Lager 4065
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,70*
€ 4,05*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 3,76*
€ 5,56*
4 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 6,38*
€ 8,20*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.