Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

101671028 Drehbare T-Verschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für 101671028 Drehbare T-Verschraubung
Bild für 101671028 Drehbare T-Verschraubung
Herstellerlogo für 101671028 Drehbare T-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-M817551
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     101671028
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für 101671028 Drehbare T-Verschraubung
Suchbegriffe:
Anschluß-Stück
Anschlußstück
Einschraubanschluss
Druckluftschraubverbindung
101671028 Drehbare T-Verschraubung PUSH-ON-Schnellverschraubungen Serie 24 Anschluss: Ø4-15mm Robustes und kompaktes Design. Einfache und schnelle Montage von Pneumatiksystemen. Korrisionsbeständig Hohe Betriebssicherheit durch formschlüssige Schlauchverbindung auch bei Handmontage. Gut geeignet für sehr flexble und weiche Schläuche mit kleinen Biegeradien. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
10 mm
Gewindegröße:
R1/4
Weitere Suchbegriffe: Einschraubstutzen, Einschraubverschraubung, Gewinde Einschraubstutzen, Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, IMI Norgren Originalteile, IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, T-EVS, T-Einschraubverschraubungen, T-Schraubanschlüsse, T-Verbindungsstück, Verbindung T-Form, imi norgren originalteile, Norgren|Verschraubungen, Schläuche, Zubehör|Verschraubungen|Pneufit-Schnellsteckverbindungen|T-Verbindungen und drehbare Einschraub-Verbindungen, Y-Verbindungen und Kreuz-Verbindungen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,43*
€ 6,91*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 9,11*
€ 12,32*
5
€ 8,95*
ab € 10,664*
€ 13,966*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 12,87*
€ 15,79*
12 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 15,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 69,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.