Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAKENSCHLÜSSEL MIT NASE L=240, D=58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K0787.058062
Hersteller:
     Heinrich Kipp Werk
Herst.-Nr.:
     K0787.058062
EAN/GTIN:
     4059245260027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hakenschlüssel
hakenschlüssel nase
hakenschlüssel
Werkstoff: Spezialstahl. Ausführung: Gehärtet und im Brünierton angelassen. Bestellbeispiel: K0787.012014 Hinweis: Für Nutmuttern DIN 1804, Wälzlagermuttern DIN 981 und für unsere Höhenverstellelemente K0057 / K0097 / K0115 / K0119 / K0692 / K0693 / K0694 / K0695 (zur Montage der Höhenverstellelemente werden zwei Hakenschlüssel benötigt). Mit abgerundeten Kanten für eine bessere Handhabung.
Weitere Informationen:
L:
240
D min.:
58
T:
7
D max.:
62
für Wälzlagermutter DIN 981:
M42 - M45
für Nutmutter DIN 1804:
M38 - M42
Gewicht in kg (ERP):
0.2571
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
Ausführung 1:
mit Nase
Benennung:
Hakenschlüssel
RoHS:
true
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 409
4
€ 6,90*
ab € 11,49*
€ 13,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 15,16*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 13,53*
€ 18,95*
Preise: Lager 409
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 409
Versand: Lager 409
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 409
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.