Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange PCE-HVAC 6 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6 Lieferumfang
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6 Daten 1
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6 Daten 2
PCE Instruments Strommesszange PCE-HVAC 6 Daten 3
Artikel-Nr.:
     413-PCE-HVAC 6
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HVAC 6
EAN/GTIN:
     4250348718129
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen
Strom-Messzange PCE-HVAC 6
Das Zangenmultimeter PCE-HVAC 6 wurde speziell für den Handwerker im Bereich der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik entwickelt. Dieses HVAC Zangenmultimeter eignet sich hervorragend für viele Prüf- und Wartungsarbeiten in diesem Bereich. Dieses Zangenmultimeter vereinigt viele Messgeräte in einem. So ist es mit diesem Messgerät möglich Ströme bis 1000 A im Gleich- und Wechselstrombereich über die Zange zu messen. Weiterhin können Spannungen bis 600 V AC/DC exakt ermittelt werden. Zur schnellen und einfachen Prüfung von elektrischen Leitern ist das Zangenmultimeter mit einer berührungslosen Spannungserkennung ausgestattet.

- Strommessung bis 1000 A
- Abdeckung der Messbuchsen
- Spannungsmessung bis 600 V
- Temperaturmessung über 2 Thermoelemente
- Display- & Messstellenbeleuchtung
- berührungslose Spannungserkennung

Technische Daten

Leiterdurchmesser: max. 48 mm
Display: Zweizeilig 50.000 Digit
Durchgangstest: 50 Ohm / < 50 mA
Diodentest: 0,3 mA / 2,8 V DC
Batterieanzeige: Batteriesymbol, wenn Batteriestand niedrig
Messbereichsüberschreitung: OL, wenn Messbereich überschritten
Samplerate: 2 Hz
Spitzenerkennung: > 1 ms
Thermoelement: Typ K
Sicherung:
500 mA Keramik Flink
AC Bandbreite (AC A / AC V): 50 Hz ... 400 Hz
AC Messung: True RMS
Betriebsbedingungen: 5 °C ... 40 °C / max. 80 % r.F. bei 31 °C
Lagerbedingungen: -20 °C ... 60 °C / max. 80 % r.F.
Spannungsversorgung: 9 V Blockbatterie
Automatische Abschaltung: nach ca. 30 Minuten
Abmessungen (B x H x T): 230 x 76 x 40 mm
Gewicht: 315 g
Sicherheit
IEC 1010-1(2001):
EN 61010-1(2001)
CAT III 600 V
CAT II 1000 V
Verschmutzungsgrad: 2


Lieferumfang
1 x Messzange PCE-HVAC 6
1 x Transporttasche
2 x Prüfleitungen
1 x Batterie 9 V
Weitere Suchbegriffe: Stromzange, Strommessgeräte, Leistungsmesser, Stromzangenmessgeräte, PCE, Multimeter, Amperemeter, Netzstöranalysator, Leistungsmessgerät, Energiemessgerät, Messzange, Netzanalysator, Analysegerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 61,31*
€ 78,87*
Frei Haus
ab € 186,59*
€ 229,85*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,87*
€ 93,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,57*
€ 92,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,17*
€ 85,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,31*
€ 72,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-1
ab € 2.094,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-2
ab € 2.362,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-360
ab € 1.422,79*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-830-3
ab € 2.095,34*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 491,12*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-CLT 10
ab € 153,58*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC1
ab € 64,89*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 97,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.