Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisionsthermometer PCE-T 330 mit zwei Kanälen von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330 Display
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330 Anschlüsse
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330 Anwendung 2
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330 Anwendung 3
PCE Instruments Präzisionsthermometer PCE-T 330 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-T 330
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-T 330
EAN/GTIN:
     4250348722720
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Einstech-Thermometer
Präzisionsthermometer PCE-T 330
Das Präzisionsthermometer verfügt über zwei Messeingänge. Jeder Messeingang vom Präzisionsthermometer lässt sich mit einem Thermoelement des Typs K, T und J verbinden. Mit einer Messrate von 2 Hz zeigt das Präzisionsthermometer schnelle Temperaturschwankungen an. Mit der hohen Genauigkeit und einer Auflösung von 0,01 °C lassen sich diese schnellen Temperaturschwankungen zusätzlich präzise vom Präzisionsthermometer anzeigen.

Mit einem Datenspeicher von 20.000 Messpunkten kann über einen langen Zeitraum mit dem Präzisionsthermometer aufgezeichnet werden. Ein Datenpunkt bei dem Präzisionsthermometer beinhaltet einen Messwert pro Kanal und Datum sowie die aktuelle Uhrzeit. Bei dem Anschluss des Präzisionsthermometers an einem Computer wird dieser als Wechseldatenträger erkannt. Somit kann das Präzisionsthermometer an Computern mit verschiedenen Betriebssystemen angeschlossen werden, da keine weitere Software für weitere Analysen erforderlich ist. Gespeichert werden können die Messdaten vom Präzisionsthermometer als TXT, CSV, XLS und DLG Format.

Artikeldetails:

Temperatur Sensor Messbereich Typ K: -200 ... 1370 °C
Temperatur Sensor Auflösung Typ K: 0,01 °C
Temperatur Sensor Genauigkeit Typ K: ±0,3 % ItI +0,4 °C

Temperatur Sensor Messbereich Typ T: -200 ... 400 °C
Temperatur Sensor Auflösung Typ T: 0,01 °C
Temperatur Sensor Genauigkeit Typ T: ±0,3 % ItI +0,4 °C

Temperatur Sensor Messbereich Typ J: -200 ... 1200 °C
Temperatur Sensor Auflösung Typ J: 0,01 °C
Temperatur Sensor Genauigkeit Typ J: ±0,3 % ItI +0,4 °C

Einheiten: °C / °F
Anzahl der Kanäle: 2
Messrate: 2 Hz
Datenspeicher: 15.328 kB für 20.000 Datenpunkte
Dateiformate: TXT, CSV, XLS, DLG
Speicherinterval: 1 .... 86.399 s
Schnittstelle: Micro-USB
Versorgungsspannung: 3 x 1,2 V AAA Akkus, 3 x 1,5 V AAA Batterien
Batterielaufzeit ca. 190 Stunden
(ohne Hintergrundbeleuchtung, Batteriekapazität 1200 mAh, Umgebungstemperatur 25 °C)
Betriebsbedingungen: -10 ... 50 °C
Lagerbedingungen: -20 ... 60 °C (ohne Batterien)
Abmessungen: 173 x 71 x 38 mm
Gewicht: ca. 226 g


Lieferumfang
1 x Präzisionsthermometer PCE-T 330
1 x Thermoelement Typ K
1 x Micro-USB Kabel
3 x 1,5 V AAA Batterie
1 x Bedienungsanleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 211,21*
€ 245,33*
Frei Haus
ab € 211,17*
€ 245,35*
Lager 413
Frei Haus
ab € 217,43*
€ 251,83*
8 Tage
53
Frei Haus
ab € 404,15*
€ 457,30*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,46*
€ 294,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,01*
€ 287,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,43*
€ 258,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 209,67*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,33*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 70
ab € 56,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 72
ab € 73,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WMH-3
ab € 560,77*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 227,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.