|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0014902 Herst.-Nr.: 907013 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Silikonschlauchleitung halogenfrei BiHF-J (2 bis 5 Adern) (SIHF-J) BiHFZ-J (ab 6 Adern) (SIHF) Anwendung: Die genormte Silikonschlauchleitung ist für den Einsatz in vielen Industriezweigen wie z. Bsp. der Hütten, Stahl- und Walzwerktechnik, dem Verpackungsmaschinenbau, der Kunststoffverarbeitung, der Sicherheitstechnik, der Steuer-, Mess- und Regeltechnik, der Zement-, Glas- und Keramikverarbeitung, dem Saunabau und der Wärme-, Kälte- und Klimatechnik geeignet. Aufbau: Leiter: Kupferlitze verzinnt Kl. 5 Aderisolation: Silikonkautschuk Aderkennzeichnung: VDE 0293 ab 6 Ader schwarze Adern nummeriert und grün-gelbem Schutzleiter Mantel: Silikonkautschuk Farbe: rotbraun Technische Daten: Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: -25°C - +180°C (bewegt) -40°C - + 180°C (nicht bewegt) +250°C (kurzzeitig) Biegeradius (min): 7,5 x Leitungsdurchmesser Halogenfreiheit: nach VDE 0472 T. 815 Brennverhalten: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1) flammhemmend und selbstverlöschend Korrosivität der Brandgase: nach VDE 0472 T. 813 und IEC 754-2, Keine Entwicklung von korrosiven Brandgasen Produktvorteile: - DIN VDE genormt - halogenfrei - wärmebeständig - kälteflexibel - gute Wetterbeständigkeit Aderzahl x Querschnitt qmm: 7 x 1,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 6,72 Außendurchmesser ca.: 8,2 Gewicht (kg/%m): 28,5 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: sihf |
|  |  |
| |