Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico P 1 Polumschalter f.Motoren m.Dahlanderschaltung 0157.0103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0036400
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0157.0103
EAN/GTIN:
     4012799571032
Suchbegriffe:
Dahlander Polumschalter
Dahlanderschalter
dahlander polumschalter
- Polumschalter zur Steuerung polumschaltbarer Ventilatoren.  - Stufenschalter für 2 Drehzahlen. Artikel: P 1  - Spannungsart: Drehstrom  - Bemessungsspannung: 500 V  - Maximalbelastung: 16 A  - Schutzart: IP 65  - Motor: Dahlanderschaltung  - Einbauart: Aufputz  - Gewicht: 0,4 kg  - Gewicht mit Verpackung: 0,43 kg  - Breite: 82 mm  - Höhe: 82 mm  - Tiefe: 127 mm  - Breite mit Verpackung: 95 mm  - Höhe mit Verpackung: 88 mm  - Tiefe mit Verpackung: 133 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,07*
€ 80,91*
€ 5,00*
ab € 64,94*
€ 81,91*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 64,34*
€ 82,30*
Frei Haus
ab € 66,93*
€ 84,10*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 84,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,91*
€ 96,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,48*
€ 94,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,92*
€ 86,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0086.0040
ab € 677,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.