Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YR 3x0,8 100m-Ring PVC-isolierte Klingel-(Schlauch-)leitung


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0076359
Hersteller:
     Kabelwerk Eupen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeldraht
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
klingeldraht 100m
YR-Klingelleitung in Anlehnung an VDE 0815 Klingelleitung - YR Anwendung: Verlegung in trockenen und feuchten Räumen sowie im Freien, jedoch vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt. Als Installationsleitung für feste Verlegung auf, in und unter Putz. Die YR-Klingelleitung darf nicht als Starkstromleitung eingesetzt werden. Aufbau: Leiter: Kupferleiter rund eindrähtig 0,8 mm Durchmesser Aderisolation: PVC Kennzeichnung: farbig nach Firmennorm Außenmantel: PVC weiß Technische Daten: Nennspannung: 100 V Prüfspannung: 2000 V Temperaturbereich: +5°C ­ +70 °C (beim Verlegen) -40°C ­ +70°C (nach Verlegen) Betriebstemp.: +70°C (max.) Biegeradius: 4 x Leitungsdurchmesser (fester Verlegung) Aderzahl x Querschnitt qmm: 3 x 0,8 Außendurchmesser ca.: 5,0 Cu-Zahl (Kg/%m): 1,44 Gewicht: 3,2
Weitere Suchbegriffe: klingeldraht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,30285*
  
Preis gilt ab 300.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,40285*
€ 0,47939
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,38285*
€ 0,45559
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,37285*
€ 0,44369
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,36285*
€ 0,43179
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,30285*
€ 0,36039
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.