| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0076638 Herst.-Nr.: xx EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Daten- und Steuerleitungen LiYCY (TP) Anwendung: Diese Datenleitung wird verwendet als Anschluß- und Verbindungsleitung für Signal-, Meß-, Steuer-, und Sprechzwecke, für Ruf- und Gegensprechanlagen, Uhrenanlagen, Wiegeeinrichtungen, Rechenanlagen usw. Sie ist für feste und flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen bei mittlerer mechanischer Beanspruchung geeignet. Durch ein Cu-Abschirmgeflecht werden äußere, hochfrequente Einflüsse abgehalten und so eine einwandfreie Impulsübertragung gewährleistet. Durch die paarige Verseilung werden elektrische Kopplungen innerhalb der Leitung vermieden. Über- und Nebensprecheffekte werden dadurch vermieden. Eine Beilauflitze ermöglicht einen einwandfreien Anschluß an eine Erdungsklemme. Aufbau: Leiter: Kupferlitze blank, feindrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: DIN 47100 Farbcode Verseilung: Adern paarig (TP= twisted pairs) Bewicklung: PETP-Folie Abschirmung: verzinntes Kupfergeflecht Mantel: PVC Farbe: grau Technische Daten: Nennspannung: 300/300 V Prüfspannung: 1200 V Temperaturbereich: + 5 °C + 70 °C (bewegt) -30 °C + 70° C (nicht bewegt) Biegeradius: 15 x Leitungsdurchmesser (flexibler Einsatz) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (IEC = 332-1) Querschnitt.: 10 x 2 x 0,25 Außendurchmesser ca.: 9,8 Cu-Zahl (Kg/%m): 7,39 ca. Gewicht (Kilogramm/ % Meter): 16,5 |
| | |
| | | |
| | | |
| |