Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PSTD 4E-LCD Prüftafel DIGI eingeb.Gerätetester 190683


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0149576
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     190683
EAN/GTIN:
     4018325523308
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
• 1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 50 / 3-polig • 1 Not-Aus-Schalter 3 x 63 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung, in 0-Stellung abschließbar • 1 Not-Aus-Taster • 1 Anschlussdose mit Stecker für externen Not-Aus-Taster-Anschluss • 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 63 A, Auslösestrom 30 mA, für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme • 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 • 1 Wendeschalter 3 x 63 A • 1 Gerätesicherung 5 x 20 mm, 2 A • 1 Digital-Multifunktionsmessgerät mit 3 x 3-stelliger Anzeige • Folgende Messwerte können jeweils gleichzeitig angezeigt werden: – Phasenströme L1, L2, L3 – Phasenspannungen L1-N, L2-N, L3-N – Verkettete Spannungen L1-L2, L2-L3, L1-L3 – Wirkleistung, Blindleistung, Scheinleistung – Frequenz, Leistungsfaktor • 3 Stromwandler 60/5 A • 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3-polig, 230 V • 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 USB-Ladestation Typ A und C • 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V • 3 Leitungsschutzschalter C 32 A, 1-polig • 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V • 1 CEE-Steckdose 63 A, 5-polig, 400 V • 5 Klemmsteckbuchsen 63 A, L1, L2, L3, N, PE • 1 Stern-Dreieck-Schalter 15 KW • 7 Klemmsteckbuchsen 63 A • 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) • 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/8-42-50 V/150 VA~ • 1 Leitungsschutzschalter C 1 A, 1-polig, prim. für Transformator • 1 Leitungsschutzschalter C 4 A, 1-polig, sek. für Transformator • 1 Einphasen-Ringstelltransformator 230 V/0-230 V/3,15 A • 1 Strommesser 0 – 4/8 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 20 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 60 V, AC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 20 V, DC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 60 V, DC, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser-Umschalter 20 V AC-60 V AC-0-60 V DC-20 V DC • 2 Sicherheits-St
Weitere Suchbegriffe: Voltmeterumschalter, prüftafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6.876,99*
€ 7.166,78*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7.210,48*
€ 7.503,14*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.166,78*
€ 8.528,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.099,27*
€ 8.448,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.935,90*
€ 8.253,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.876,99*
€ 8.183,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.