Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NYY-J 4x2,5 qmm RE50 Eca PE-isoliertes Erd-Kabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0162832
Herst.-Nr.:
     243993
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erdkabel
NYY-J
nyy-j 4x35
erdkabel
Anwendung: Als festverlegtes Energie- und Steuerkabel zur Verwendung im Freien, in der Erde, in Innenräumen und in Kabelkanälen. Aufbau: Leiter: Kupferleiter, blank, nach VDE 0295, (RE) rund eindrähtig oder (RM) rund mehrdrähtig ( 50 qmm sind verdichtet) oder (SE) sektorenförmig eindrähtig oder (SM) sektorenförmig mehrdrähtig Aderisolation: PVC Aderkennzeichnung: nach VDE 0293 - 308 1 bis zu 5 Adern J = mit gr./ge. Schutzleiter O = ohne gr./ge. Schutzleiter ab 6 Adern sw mit weißen Ziffern Füllmantel Außenmantel: PVC schwarz Technische Daten: Nennspannung: 0,6 /1 kV Prüfspannung: 4 kV Temperaturbereich: -5 °C - +70 °C (beim Verlegen) -30 °C - +70 °C (nach Verlegen) Betriebstemperatur: +70 °C (max.) Biegeradius: 15 x Kabeldurchmesser (einadrig) 12 x Kabeldurchmesser (mehradrig) Flammwidrigkeit: nach VDE 0472 T. 804 Prüfart B (=IEC 332-1).
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,5767*
  
Preis gilt ab 50 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.