Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maico EHD 15 Mini-Radial-Dachventilator 560m3/h DN150 0087.0302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0187894
Hersteller:
     Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
     0087.0302
EAN/GTIN:
     4012799873020
Suchbegriffe:
Dachventilator
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Platzsparender Dachventilator mit extrem geringen Abmessungen. Zur Entlüftung. Formschönes Gehäuse aus verzinktem und pulverbeschichtetem Stahlblech. Abdeckung aus Aluminium. Die Abdeckung ist für Reinigungsarbeiten leicht abnehmbar. Beschichtetes Eingriffschutzgitter. Radial-Laufrad mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Schutzart IP X5. Motor: Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Montagehinweise: Dank seines geringen Gewichts wird für den Transport des EHD auf das Dach kein Kran oder Lastenaufzug benötigt. Elektrischer Anschluss: Anschluss an Klemmleiste im Gehäuse. Sicherheitshinweise: Bei freier Ansaugung darf der Ventilator nur in Betrieb genommen werden, wenn der Berührungsschutz des Laufrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist.Artikel: EHD 15, Fördervolumen: 550 m3/h, Laufradtyp: radial, Drehzahlsteuerbar: ja, Reversierbarkeit: nein, SEC average: -26 kWh/(m2*a), Energieeffizienzklasse: C, Spannungsart: Wechselstrom, Bemessungsspannung: 230 V, Netzfrequenz: 50 Hz, Nennleistung: 82 W, IMax: 0,36 A, Schutzart: IP X5, Polumschaltbar: nein, Netzzuleitung: 3 / 1,5 mm2, Einbauort: Dach, Einbaulage: senkrecht, Material: Stahlblech, verzinkt, Gewicht: 6,7 kg, Gewicht mit Verpackung: 7,51 kg, Nennweite: 150 mm, Breite: 405 mm, Höhe: 405 mm, Tiefe: 302 mm, Breite mit Verpackung: 435 mm, Höhe mit Verpackung: 415 mm, Tiefe mit Verpackung: 340 mm, Fördermitteltemperatur bei IMax: -20 °C bis 60 °C, Schalldruckpegel: 52 dB(A) / Abstand 3 m, Freifeldbedingungen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 376,03*
€ 444,32*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 375,83*
€ 446,26*
Frei Haus
ab € 380,73*
€ 452,16*
Frei Haus
ab € 386,19*
€ 456,45*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 385,08*
€ 456,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 446,26*
€ 531,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,71*
€ 525,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,03*
€ 508,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,90*
€ 491,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,83*
€ 447,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0126
ab € 87,19*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,31*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0805
ab € 73,00*
Zubehör
Maico
0150.0125
ab € 26,56*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0748
ab € 97,30*
Zubehör
Maico Ventilatoren
0157.0808
ab € 475,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.