Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PILZ P PNOZXV3.1P3/24-240VACDC3NO1NC2NOT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0203636
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     777532
EAN/GTIN:
     4046548009460
Suchbegriffe:
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Not Aus Schaltgerät
Not-Aus-Relais
PNOZ X - Überwachung von NOT-AUS, Schutztür, Lichtgitter PNOZ XV3.1P 3/24-240VACDC 3no 1nc 2no t Bestellnummer: 777532 Typ: PNOZ XV3.1P Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Not-Aus-Überwachung verzögert , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Lichtschrankenüberw. Typ.4 , Lichtschrankenüberw. Typ.2 o T , Lichtschrankenüberw. Typ.2 m T , Grenztaster Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2 Anzahl Hilfskontakte: 1 Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: -- Art der Versorgungsspannung: AC/DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 90,0 mm Abmessung Höhe: 94,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: steckbar Einstellbare Zeiten: 3,00 s , 2,00 s , 1,50 s , 1,00 s , 0,80 s , 0,70 s , 0,60 s , 0,50 s , 0,40 s , 0,30 s , 0,20 s , 0,10 s
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 271,31*
€ 303,97*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 272,24*
€ 304,53*
Frei Haus
ab € 274,48*
€ 307,01*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 274,43*
€ 312,22*
14 Tage
1
Frei Haus
ab € 280,08*
€ 313,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,53*
€ 362,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,02*
€ 361,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,56*
€ 351,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,98*
€ 343,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,24*
€ 323,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.