Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 4147-M0309654 Herst.-Nr.: 83696 EAN/GTIN: 4060892019807 |
| |
|
|  |  |
 | Technische Daten: Spezial-PVC-Schlauchleitung mit ölfestem Außenmantel nach DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 und UL Style 2587 Temperaturbereich HAR bewegt -5°C bis +70°C nicht bewegt -40°C bis +70°C UL/CSA bewegt -5°C bis +90°C nicht bewegt -40°C bis +90°C Nennspannung HAR U0/U 300/500 V UL/CSA 600 V Prüfspannung 3000 V Durchschlagspannung min. 6000 V Isolationswiderstand min. 20 MOhm x km Mindestbiegeradius bewegt 7,5x Leitungs Ø nicht bewegt 4x Leitungs Ø Strahlenbeständigkeit bis 80x106 cJ/kg (bis 80 Mrad) Aufbau: Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Aderisolation aus Spezial-PVC und class 43 gem. UL Std.1581 Aderkennzeichnung nach DIN VDE 0293 schwarze Adern mit fortlaufendem weißem Ziffernaufdruck Adern mit optimalen Schlaglängen in Lagen verseilt Außenmantel aus ölbeständigem Spezial-PVC, und class 43 gem. UL Std.1581 Mantelfarbe: grau (RAL 7001) mit Metermarkierung Eigenschaften: Die verwendeten Materialien bei der Fertigung sind silikon- und cadmiumfrei und frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen Prüfungen: PVC selbstverlöschend und flammwidrig nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2, IEC 60332-1-2 , UL VW-1, CSA FT1 Ölbeständig nach DIN VDE 0473-811-404/ DIN EN 60811-404, UL-Std.1581 Teil 50.182 Hinweise: geschirmte Analogtype: JZ-603-CY Verwendung: MULTINORM Steuerleitungen finden in nahezu allen für den Export bestimmten Maschinen, Anlagen und Geräten Verwendung. Dank der mehrfachen Approbation dürfen diese Leitungen fast weltweit bei mittlerer mechanischer Beanspruchung für flexible Anwendung bei freier Bewegung ohne Zugbeanspruchung und ohne zwangsweise Bewegungsführung in trockenen, feuchten und nassen Räumen, jedoch nicht im Freien, eingesetzt werden. Regellängen: 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten. |
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,8624* | € 4,3224* |  |  |  | | |  | | 100 |  | pro Meter | Frei Haus | ab € 3,55* | € 4,35* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 1 |  | pro Meter | € 4,95* | ab € 3,12* | € 4,69* |  |  |  | Lager 4147 | |  | | 1 |  | pro Meter | € 7,90* | ab € 3,27035* | € 4,91035* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Meter | € 6,90* | ab € 4,24* | € 10,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 4147 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 4147 |  | Versand: Lager 4147 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|