Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ET PSTK 3 O Prüftafel Kanalbauform,Typ E o.Gerätetester GE 0701 182180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0321423
Hersteller:
     Elektra Tailfingen
Herst.-Nr.:
     182180
EAN/GTIN:
     4018325550717
Suchbegriffe:
Gerätetester
Prüftafel
VDE-Messgerät
VDE-Prüfgerät
• 1 Hauptsicherung Leitungsschutzschalter C 25 / 3-polig • 1 Not-Aus-Schalter 3 x 25 A als Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung, in 0-Stellung abschließbar • 1 Not-Aus-Taster • 1 Anschlussdose mit Stecker für externen Not-Aus-Taster-Anschluss • 1 Fehlerstromschutzschalter 4 x 25 A, Auslösestrom 30 mA, für Wechselfehlerströme und pulsierende Gleichfehlerströme • 3 Phasenkontrollleuchten L1, L2, L3 • 1 Wendeschalter 3 x 25 A • 1 Spannungsmesser-Umschalter zur Messung von Verkettungs- und Phasenspannungen • 1 Spannungsmesser 0 – 500 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Strommesser 0 – 1/2 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Überlastungsschutz • 1 Strommesser 0 – 6/12 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5, mit Überlastungsschutz • 1 Strommesser 0 – 25/50 A, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Strommesser-Umschalter 0 – 1 A, 0 – 6 A, 0 – 25 A • 1 Messstellen-Umschalter für Strommesser 0-L1-L2-L3 • 1 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Mess-Steckdose) • 1 CEE-Steckdose 16 A, 3polig, 230 V • 3 Leitungsschutzschalter C 16 A, 1-polig • 1 USB-Ladestation Typ A und C • 1 CEE-Steckdose 16 A, 5-polig, 400 V • 1 CEE-Steckdose 32 A, 5-polig, 400 V • 5 Sicherheits-Steckbuchsen 16 A, L1, L2, L3, N, PE • 1 Leitungsschutzschalter B 16 A, 1-polig • 1 Schutzkontakt-Steckdose 16 A, 230 V (Arbeits-Steckdose) • 1 Sicherheitstransformator VDE 0551, 230 V/3-5-8-12-24-42-50 V/ 100 VA~ • 1 Geräteschutzschalter 0,8 A, prim. für Transformator • 1 Geräteschutzschalter 2 A, sek. für Transformator • 1 Geräteschutzschalter 4 A, sek. für Transformator • 1 Kleinspannungs-Umschalter 0-3-5-8-12-24-42-50 V~ • 1 Spannungsmesser 0 – 10 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 1 Spannungsmesser 0 – 60 V, 72 x 72 mm, Klasse 1,5 • 3 Sicherheits-Steckbuchsen zur Abnahme der Kleinspannung 0 – 50 V~ • 1 Durchgangsprüfleuchte 24 V~ • 2 Sicherheits-Steckbuchsen für optische Durchgangsprüfung • 1 Summer 8 V~ für akustische Durchgangsprüfung • 2 Sicherheits-Steckbuchsen für akustische Durchgangsprüfung • 1 Umscha
Weitere Suchbegriffe: Voltmeterumschalter, prüftafel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.747,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.996,02*
€ 3.565,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.968,37*
€ 3.532,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.849,10*
€ 3.390,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.789,78*
€ 3.319,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.747,70*
€ 3.269,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.