| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0326579 Herst.-Nr.: UGM10F EAN/GTIN: 4013339071661 |
| |
|
| | |
| Karosserie-Scheibe nach DIN EN ISO 7093-1, zur Abdeckung größerer Befestigungslöcher, für Schrauben mit Gewinde M 10. Abmessungen (ca. Maße) Innen-Ø : 10,5 mm Außen-Ø B : 30 mm Dicke t : 2,5 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Scheibe ISO 7093, Unterlegscheibe DIN 9021, Unterlegscheibe DIN EN ISO 7093, Unterlegscheibe ISO 7093, Karosseriescheibe, Kotflügel-Unterlegscheibe, Kotflügelscheibe, Kotflügelunterlegscheibe, Stahlscheibe, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, din 9021 10,5x30x3, unterlegscheibe ohne norm, unterlegscheibe ohne norm m10 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,4291* | € 0,5691* | | | | Lager 4147 | | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,43128* | € 0,57128* | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4421* | € 0,5821* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,4458* | € 0,5858* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,4564* | € 0,6064* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,128* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|