Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ZAW102DM9 Wandlermessschrank bis 400A TN-C MITNETZ u.TAB-gleiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0436248
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAW102DM9
EAN/GTIN:
     3250611071945
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Wandlerschrank
Wandler-u.Messschrank für im Freien, universN, bis 250 A, 1005 x 1110 x 315 mm.Bestückte Wandlerschrank nach DIN EN 61439, Schutzart IP 44, aus glasfaserverstärktes Polyester FS 833.5 nach DIN EN 14598 mit Recyclat. Wandlerschrank ist nach den aktuellen technischen Anschlussbedingungen des jeweiligen Energieversorgers bestückt und deckt die jeweiligen TAB-Anforderungen ab. Profiliertes Gehäuse im Rippendesign. Tür mit Öffnungswinkel 180 Grad bei freiem Stand und 90 Grad bei angereihten Gehäusen. Türen sind aushängbar, Türanschlag links oder rechts möglich. Schließung mit Schwenkhebel und Drei-Punkt-Basküleverschluss mit 1 bzw. 2 Profilhalbzylindern. Eingebauter Zylinder unten mit gleichschließender Serie. Ein zweiter Schließzylinder (z. B. aus VNB-Schließanlage) kann oben nach Entfernen des Vierkantverschlusses eingebaut werden. Wenn kein zweiter Profilhalbzylinder eingebaut wird, muss die zweite obere Öffnung mit einem Blindverschluss bestückt werden. Die Belüftung erfolgt über labyrinthartig ausgebildete Lüftungskanäle und ist durch Eindringen von Fremdkörpern stochersicher. Wandlerschränke sind gebaut nach technischer Richtlinie Anschlussschränke im Freien/Anschluss von ortsfesten Schalt- und Steuerschränken und Zähleranschlusssäulen an das Niederspannungsnetz des VNB. Der Einbau besteht aus schutzisolierten Zählerfeldern DIN 43870 (Funktionsflachen) für Zähler und Tarifschaltgerät (TSG). Zählerplätze bzw. TSG-Platz sind vorgerichtet mit einer IP54 Abdeckung. Je nach Ausführung sind Leerplätze als Nachrüstfelder vorgesehen. Hinweis: Zähleranschlussschrank ist mit Eingrabsockel fest zu montieren. Ein Bodenrost ist empfohlen. Rücksprache mit VNB.
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5.405,98*
€ 5.682,64*
15 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 5.508,77*
€ 5.787,25*
20 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 5.509,65*
€ 5.788,15*
Frei Haus
ab € 5.549,87*
€ 5.829,07*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 5.751,37*
€ 6.038,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.682,64*
€ 6.762,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.621,53*
€ 6.689,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.468,82*
€ 6.507,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.405,98*
€ 6.433,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KU9K73HES
€ 13,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.