Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQY-PA, 2xAD15.8/1xAD15.8 Y-Verteiler f.Wellschlauch 15020032204


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0556997
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020032204
EAN/GTIN:
     4025113212764
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Wellschlauch
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
Kunststoff-Schnellverschraubung, Y-Verteiler RQY-PA, IP 68 / IP 69K einteilig, hochdichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / EN 45545-2 (HL 3) / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silikon-, cadmium-, halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,21*
€ 68,68*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 53,302*
€ 68,802*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 54,1122*
€ 69,8422*
€ 5,95*
ab € 59,2748*
€ 75,2648*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,67*
€ 75,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,8422*
€ 83,11222
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,8422*
€ 80,73222
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 63,2922*
€ 75,31772
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,3222*
€ 72,97342
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,1122*
€ 64,39352
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 5,41122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.