Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RIDI SPN-R1X055/15ND-SET Spiegelleuchte Spiegelleuchte weiß, IP40, inkl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0608577
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0450001//673
EAN/GTIN:
     4029299464054
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
Wandleuchte der SPN-Produktfamilie. Lichtlenkung durch Abdeckung opal, Ausstrahlungscharakteristik symmetrisch, extrem breitstrahlend, Lichtaustritt direkt. Leuchtmittel R-TUBE eingebaut, Austausch durch Endkunde möglich. Die Leuchte generiert einen Bemessungslichtstrom von 1010 lm in Lichtfarbe 840, Lichtstrom einstellbar: Nein. Die hohe LED-Lebensdauer ermöglicht einen langen Einsatz bei gleichbleibender Beleuchtungsgüte. Hohe Lichtqualität durch eine Farborttoleranz von < 3 SDCM. Gehäuse aus Aluminium, weiß, Schutzart IP40. Direkte Decken- oder Wandmontage ohne weiteres Zubehör. Mit elektronischem Betriebsgerät On/Off. Austausch durch Fachkraft möglich. Nennspannung 220 - 240 V AC/DC 50 - 60 Hz.
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 110,26*
€ 139,99*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 111,36*
€ 141,36*
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,63*
€ 167,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,41*
€ 158,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,21*
€ 152,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.