| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0646043 Herst.-Nr.: 214745 EAN/GTIN: 4050143027804 |
| |
|
| | |
| Betriebsreichweite: 0 ... 10 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 PNP-Ausgang, kurzschlussfest, verpolsicher, offener Kollektor, Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: hellschaltend, Anschluss: Festkabel 2 m, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Optischer Sender, Sensorkabel, Sensorleitung, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, einweg-lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,11* | € 109,13* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 91,84* | € 113,37* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 94,20* | € 114,61* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 94,63* | € 115,33* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 95,30* | € 116,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|