| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0730291 Herst.-Nr.: 167000034 EAN/GTIN: 4041254353548 |
| |
|
| | |
| LED-Feuchtraum-Wannenleuchte, LUXANO 2, 43 W, 6000 lm, SKI, IP65, symmetrisch-breitstrahlend, 4000 K, Ra= 80, Ta -20 °C/+35 °C, L80>50000 h (@ Ta max), DALI (DIMD), Wanne PMMA satiniert, Verschluss Edelstahl (1.4310), Gehäuse glasfaserverstärktes Polyester, Farbe grau, EAN/GTIN:4041254353548.LED-Feuchtraum-Wannenleuchte LUXANO 2 mit glasfaserverstärktem Polyestergehäuse, satinierter Abschlusswanne, geschäumter Dichtung und Edelstahlklammern. Lackierter Reflektor mit LED-Modulen und EVG, variable Kabeleinführung und Halteklammern aus Edelstahl zur einfachen und schnellen Montage der Leuchte. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 90,02* | € 112,31* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 90,12* | € 112,43* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 94,02* | € 116,81* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 103,90* | € 128,00* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 104,63* | € 129,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|