Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELU 32044 NYY-J 4x1,5qmm (re) Schwarz Erdkabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0796198
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32044
EAN/GTIN:
     4060892263422
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Technische Daten: Energie- und Steuerkabel nach DIN VDE 0276 Teil 603 HD 603 S1 und IEC 60502 ab 7 Adern nach DIN VDE 0276 Teil 627, HD 627 S1 und IEC 60502 Temperaturbereich bewegt -5°C bis +50°C fest verlegt -40°C bis +70°C zulässige Betriebstem Regellängen: 50 m, 100 m, 500 m, 1000 m Technische Änderungen vorbehalten.
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,0917*
€ 1,3954*
1 Tag
400
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,1612*
€ 1,4612*
Lager 4147
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 1,01823*
€ 1,66823*
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,86*
1
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,24*
€ 3,24*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,66823*
€ 1,98519
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47823*
€ 1,75909
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,34823*
€ 1,60439
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,29823*
€ 1,54489
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,23823*
€ 1,47349
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,01823*
€ 1,21169
pro Meter
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.