Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benning MM 10-PV TRMS Digital Multimeter 1500VAC/2000VDC über TA PV 10A 044089


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0832010
Hersteller:
     Duspol Messgeräte
Herst.-Nr.:
     044089
EAN/GTIN:
     4014651440890
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning MM 10-PV True RMS Digital-Multimeter für Photovoltaikanlagen sowie Industrie, Service und Handwerk. Anzeige digital. Analoge Balkenanzeige ja. 4-stellige LCD-Anzeige (6000 Punkte). Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung. Kleinste Auflösung Gleichspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich DC 2000 V. Kleinste Auflösung Wechselspannung 100 mV. Max. Spannungsmessbereich AC 1500 V. Kleinste Auflösung Gleichstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich DC 10 A. Kleinste Auflösung Wechselstrom 1000 µA. Max. Strommessbereich AC 10 A. Kleinste Auflösung Widerstand 0,1 Ohm. Max. Widerstandsmessbereich 40 MOhm. Kleinste Auflösung Kapazität 0,001 µF. Max. Kapazitätsmessbereich 10000 µF. Kapazitätsmessung ja. Kleinste Auflösung Frequenz 0,01 Hz. Max. Frequenzmessbereich 100 kHz. Frequenzmessung ja. Kleinste Auflösung Temperatur 0,1 °C. Max. Temperaturmessbereich 400 °C. Temperaturmessung -40 °C - +400 °C. Temperaturmessung ja. Durchgangsprüfung/Diodentest ja. Durchgangsprüfung (< 20 Ohm - 200 Ohm)/ Diodenprüfung (1,5 V). Echteffektivwertmessung (TRMS) ja. Datenlogger- und Speicherfunktion (4000 Messwerte). Bluetooth-Schnittstelle ja. Kostenlose IOS- und Android-App BENNING MM-CM Link zum Download, Speichern und Teilen von Messwerten via Smartphone/Tablet. AutoV-Funktion für automatische AC/ DC-Spannungserkennung. Niedrige Eingangsimpedanz (LoZ) zur Unterdrückung von kapazitiv/induktiv eingestreuten Spannungen. Tiefpassfilter (HFR-Hochfrequenzunterdrückung, 800 Hz) für Messungen an getakteten Motorantrieben. Voltsensor zur berührungslosen Phasen- und Kabelbruchprüfung (rote LED). Messbereichswahl automatisch. Abschaltung automatisch. Batterieunterspannungsanzeige automatisch. Momentanwertspeicher (Data Hold) ja. Messwertspeicher ja. Maximalwertspeicher ja MAX. Minimalwertspeicher ja MIN. Relativwertmessung ja REL. Messkreiskategorie CAT IV. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Messkreiskategorie CAT III. Max. Spannung Messkreiskategorie 1000 V. Inklusive Messadapter BENNING TA PV
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,71*
€ 261,76*
Frei Haus
ab € 232,03*
€ 261,99*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 262,75*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 238,73*
€ 267,98*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 254,52*
€ 279,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,34*
€ 332,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 277,82*
€ 330,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,84*
€ 319,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,52*
€ 302,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Benning
10217846
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.