Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspülmittel HS citro spezial 1 l


Menge:  Flaschen  
Produktinformationen
Handspülmittel HS citro spezial 1000 ml
Handspülmittel HS citro spezial 1000 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50419-010
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50419-010
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Das Handspülmittel HS ist geeignet für Porzellan, Glas, Kunststoff und Metalle.

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbares Spülmittel
  • mit frischem Duft
  • professionelle Rezeptur mit starker Fettlösekraft und hautschonenden Zusätzen aus dem pflanzlichen Bereich

Produktdaten:

  • sauer bis alkalisch (Wasser)
  • pH-Wert: 8

Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
1 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 1000ml, geschirrreiniger, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Bodenseife, Glanzwischpflege, Kaffeemaschinenreiniger, Klarspüler, Reiniger, Wischwachs, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 36.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 2,48* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,93*
€ 4,68
pro Flasche
ab 24 Flaschen
€ 3,76*
€ 4,47
pro Flasche
ab 36 Flaschen
€ 3,68*
€ 4,38
pro Flasche
ab 48 Flaschen
€ 3,58*
€ 4,26
pro Flasche
ab 60 Flaschen
€ 3,39*
€ 4,03
pro Flasche
ab 120 Flaschen
€ 3,38*
€ 4,02
pro Flasche
ab 36000 Flaschen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Flasche
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50420-010
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.