Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handspülmittel HS citro 10 l


Menge:  Behälter  
Produktinformationen
Handspülmittel HS citro 10 l
Handspülmittel HS citro 10 l
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50420-100
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50420-100
EAN/GTIN:
     4026899001900
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Geschirrreiniger
Geschirrspülmittel
Handspülmittel
Spülmittel

Das Handspülmittel HS ist geeignet für Porzellan, Glas, Kunststoff und Metalle.

Produktbeschreibung:

  • universell einsetzbares Spülmittel
  • mit frischem Duft
  • professionelle Rezeptur mit starker Fettlösekraft und hautschonenden Zusätzen aus dem pflanzlichen Bereich

Produktdaten:

  • sauer bis alkalisch (Wasser)
  • pH-Wert: 8

Gefahrenhinweise

  • H319 Verursacht schwere Augenreizungen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS07
GHSSIGNAL:
A
Inhalt:
10 l

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: geschirrreiniger 10l, geschirrreiniger, Algenvernichter, Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Fußbodenbeschichtung, Glasreiniger, Intensivreiniger, Kal, Klarspüler, Küchenreiniger, Maschinenspülmittel, Moosvernichter, Orangenölreiniger, Rohrreiniger, Sanitärreiniger, Urinlöser, Vollwaschmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Behälter
1 Behälter enthält 10 Liter (ab € 2,046* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Behälter
€ 32,53*
€ 38,71
pro Behälter
ab 2 Behälter
€ 31,63*
€ 37,64
pro Behälter
ab 3 Behälter
€ 30,81*
€ 36,66
pro Behälter
ab 4 Behälter
€ 30,00*
€ 35,70
pro Behälter
ab 5 Behälter
€ 28,53*
€ 33,95
pro Behälter
ab 10 Behälter
€ 28,06*
€ 33,39
pro Behälter
ab 20 Behälter
€ 27,95*
€ 33,26
pro Behälter
ab 3000 Behälter
€ 20,46*
€ 24,35
pro Behälter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
50420-010
ab € 2,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.