| |
|
| Artikel-Nr.: 415-dewDT7506-QZ Herst.-Nr.: DT7506-QZ EAN/GTIN: 5035048078624 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für den Einsatz in druckluft-, akku- und kabelbetriebene Schlagschrauber
- 300 Nm+ geeignet
- 1/2 Zoll Aufnahme
- gelaserte Grössenangaben - abriebgeschützt platzierte Markierung sorgen für eine dauerhaft gute Lesbarkeit
Lieferumfang: - 1 x Adapter 1/4" auf 1/2"
- je 1 x Steckschlüssel schlagfest 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27 mm
- im Koffer
- extrem robust (ISO2725-1 und ISO2725-2)
- volle Kompatibilität durch 1/4" zu 1/2" Adapter
- leichte Ablesbarkeit der Größen
Weitere Informationen: | | Ausführung: | schlagfest | Typ: | Steckschlüssel Satz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, 1/2 zoll knarrenkasten, knarrenkasten, Bit, Dewalt, schlagfest, Schrauber, Sechskant, Steckschlüssel, Steckschlüssel schlagfest |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,90* | ab € 56,77* | € 74,20* | | | | | 27 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 58,23* | € 74,28* | | | | | 23 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 58,21* | € 74,30* | | | | | 11 Tage | | | | | pro Satz | € 5,45* | ab € 59,92007* | € 75,99* | | | | Lager 415 | | | | | | pro Satz | € 6,95* | ab € 61,97* | € 85,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 17 Stück (ab € 3,6453* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|