Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schuttrohr konische Form, Ø 400 bzw. 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schuttrohr konische Form, Ø 400 bzw. 500 mm
Schuttrohr konische Form, Ø 400 bzw. 500 mm
Eichinger-Logo
Artikel-Nr.:
     415-ei-1229.1
Hersteller:
     Florian Eichinger
Herst.-Nr.:
     1229.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Schuttrohr
Schuttrutsche
Stockwerktrichter

Produktbeschreibung:

  • konisches Rohr aus reißfestem, bruchsicherem, unterhaltsfreiem Polyethylen
  • mit verzinkten 1,10 m langen Ketten und Sicherheitskarabinerhaken und einem Durchmesser von 400 bzw. 500 mm
  • können ineinander geschoben und zu einer kompletten Schuttrutsche montiert werden

Es können in seltenen Fällen transportbedingt Lackschäden an der gelieferten Ware auftreten. Diese stellen keinen Reklamationsgrund dar und führen nicht zu einer Minderung des Kaufpreises.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
400 - 500 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufzugkübel, Baustel, Betonhose, Betontrichter, Betriebsausstattung, Gerüstbauteile, Gerüstbock.Rahmengerüstbock, Gerüstbockhälfte, Gerüststütze, Kanalvisier, Kurbelgerüstbock, Mörtelkübel, Mörtelmulde, Putzergerüstbock, PVC-Aufzugskübel, Schutt-Trichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,29*
  
Preis gilt ab 1.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 115,62*
€ 137,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 112,64*
€ 134,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,68*
€ 130,52
pro Stück
ab 15 Stück
€ 101,58*
€ 120,88
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Florian Eichinger
1229.8
ab € 270,73*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.2
ab € 368,18*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.4
ab € 20,34*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.9
ab € 51,84*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.5
ab € 6,49*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.7
ab € 23,89*
Zubehör
Florian Eichinger
1229.6
ab € 6,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.