Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V ATP.J5TVEPB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V ATP.J5TVEPB
Schraubendreher-Set 5-tlg. 1000V ATP.J5TVEPB
Artikel-Nr.:
     415-facomATP.J5TVEPB
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     ATP.J5TVEPB
EAN/GTIN:
     3662424099458
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset

facom 5 SLIM-BLADe Schraubendreher mit extra dünner Klinge.

Produktbeschreibung:

  • zu Ihrer Sicherheit wird jeder Schraubendreher nach der Fertigung 10 Sekunden lang mit 10.000 Volt gemäß VDE getestet
  • Wärmebehandlung auf der Linie: + 100% Lebensdauer + 100% Widerstandsfähigkeit
  • Griffwerkstoff: Soft Grip für mehr Komfort und Chemikalienbeständigkeit
  • Klinge "Tri-Coating" behandelt (Zink-Nickel-Chrom): 4 Mal korrosionsbeständiger
  • Griff ergonomisch optimiert: 10% mehr Drehmoment
  • Lasermarkierung: für höhere Verschleißfestigkeit
  • Profile mit CNC-Maschine bearbeitet: bessere Anpassung an die Schraube mit besserer Drehmomentübertragung und weniger Verschleiß

Lieferumfang:

  • Schlitz-Profil: AT 3,5 x 100TVE - 4 x 100TVE - 5,5 x 125TVE
  • Phillips®-Profil: ATP 1 x 100TVE - 2 x 125TVE
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,475 kg
Typ:
Schraubendreher Set
Weitere Suchbegriffe: Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Facom, PROTWIST, Schraubendreher, Schraubendreher-Set
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,58*
€ 39,73*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 28,54*
€ 39,74*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,15*
€ 44,51*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 38,25*
€ 51,05*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 40,05*
€ 55,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,51*
€ 52,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,03*
€ 42,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 30,15* pro Satz)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J23PB
ab € 118,77*
Ähnlich
Facom
D.104C
ab € 54,08*
Ähnlich
Facom
AT.J4PB
ab € 21,17*
Ähnlich
Facom
ATPA4V.J12IPB
ab € 67,60*
Ähnlich
Facom
EN.1J30PB
ab € 32,28*
Ähnlich
Facom
EN.1J50PB
ab € 50,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.