Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischkreissägeblatt 250 x 3,2 mm 80 Zähne W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkreissägeblatt 250 x 3,2 mm 80 Zähne extra fein
Tischkreissägeblatt 250 x 3,2 mm 80 Zähne extra fein
Artikel-Nr.:
     415-heller29586
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     29586
EAN/GTIN:
     4010159295864
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt

Produktbeschreibung:

  • mit Präzisionsschliff
  • extrem langlebig, sicher und schnell durch induktionsgelötete Hartmetallzähne
  • für eine Vielzahl von Materialien
  • kompatibel mit Sägen aller Hersteller
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hartmetall
Bohrung:
30 mm
Durchmesser:
250 mm
Einsatzzweck:
MDF
Schnitt:
extra feiner Schnitt
Stärke:
3,2 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Zahnanzahl:
80 Zähne
Zahnform:
WZ - Wechselzahn
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 92,22*
€ 114,82*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 98,64*
€ 135,35*
6 Tage
7
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 165,46*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,35*
€ 161,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,43*
€ 158,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,60*
€ 148,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,64*
€ 117,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
29577 2
ab € 72,04*
Ähnlich
Heller
29584 0
ab € 59,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.