Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugtafel rechts für Koffer 470 x 360 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugtafel rechts für Koffer 470 x 360 mm, Dokumententafel/6 Einsteckfächer
Werkzeugtafel rechts für Koffer 470 x 360 mm, Dokumententafel/6 Einsteckfächer
Artikel-Nr.:
     415-hep3053818019
Hersteller:
     Hepco & Becker
Herst.-Nr.:
     3053818019
EAN/GTIN:
     4042545103125
Datenblatt
Suchbegriffe:
Hepco &amp Becker
Sortimentseinsatz
Trennwandsystem
Unterteilungen

Produktbeschreibung:

  • für Koffer 470 x 360 mm
  • Dokumententafel DIN A 4 mit 6 Einsteckfächern für Schreibgeräte, Visitenkarten etc.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rechts
Farbe:
schwarz
Gewicht:
0,2 kg
Material:
ABS
Typ:
Werkzeugtafel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 26,07*
€ 36,11*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,65*
€ 38,86*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hepco & Becker
2050721919
ab € 105,03*
Zubehör
Hepco & Becker
2050751919
ab € 143,27*
Zubehör
Hepco & Becker
50768019
ab € 296,07*
Zubehör
Hepco & Becker
2057701919
ab € 195,31*
Zubehör
Hepco & Becker
2057751919
ab € 201,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.