Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 3/8 x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 3/8 x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 3/8 x 1/8 Zoll, ohne Kupplung, 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501-09-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501-09-40
EAN/GTIN:
     4006918370095
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 40 nach DIN 20018 ist für raue Einsatzbedingungen und beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt - ab NW 28 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10-16 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/8 Zoll - 9 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gummi
Nennweite:
1/8 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C Druckluft
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,46*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,2115* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 66,62*
€ 79,28
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 63,94*
€ 76,09
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 62,31*
€ 74,15
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 60,67*
€ 72,20
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 58,47*
€ 69,58
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 57,27*
€ 68,15
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 48,46*
€ 57,67
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-06-50
ab € 126,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.