Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 20 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz 19 x 6,0 mm / 20 m
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz 19 x 6,0 mm / 20 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501-19-20
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501-19-20
EAN/GTIN:
     4006918370200
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 40 nach DIN 20018 ist für raue Einsatzbedingungen und beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt - ab NW 28 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10-16 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
20 m
Material:
Gummi
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C Druckluft
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,05*
  
Preis gilt ab 1.500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 1,25125* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 3 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Rollen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 65,45*
€ 77,89
pro Rolle
ab 9 Rollen
€ 63,76*
€ 75,87
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 62,09*
€ 73,89
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 59,85*
€ 71,22
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 58,57*
€ 69,70
pro Rolle
ab 1500 Rollen
€ 50,05*
€ 59,56
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20
ab € 107,30*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501y-19-20
ab € 76,97*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501m-19-20
ab € 71,33*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.