Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 3/4 Zoll x 1/4 Zoll, ohne Kupplung, 40 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz 19 x 6,0 mm / 40 m
Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press schwarz 19 x 6,0 mm / 40 m
Artikel-Nr.:
     415-klotz1501-19-40
Hersteller:
     KLOTZ Technics
Herst.-Nr.:
     1501-19-40
EAN/GTIN:
     4006918370194
Datenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschlauch
Kompressorschlauch
Luftschlauch
Pneumatik Schläuche

Der Gummi-Pressluftschlauch Admi®Press 40 nach DIN 20018 ist für raue Einsatzbedingungen und beständig gegen Wasser und mineralölhaltige Druckluft.


Produktbeschreibung:

  • flexibel, knickfest, abriebfest und witterungsbeständig
  • Seele: synthetisches Gummi, schwarz, glatt
  • Decke: synthetisches Gummi, schwarz, glatt - ab NW 28 stoffgemustert
  • Druckträger: spiralisierte, synthetische Textilfäden
  • Temperaturbeständigkeit Wasser: -30 °C bis +90 °C
Weitere Informationen:
Arbeitsdruck:
10-16 bar
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
3/4 Zoll - 19 mm
Kupplungen:
ohne
Länge:
40 m
Material:
Gummi
Nennweite:
1/4 Zoll
Platzdruck:
40 bar
Temparaturbeständigkeit:
-30 °C bis +70 °C Druckluft
Typ:
Druckluftschlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,45*
  
Preis gilt ab 1.000 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 2,51125* pro Meter)
Mindestbestellmenge: 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Rollen
€ 134,75*
€ 160,35
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 130,43*
€ 155,21
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 127,09*
€ 151,24
pro Rolle
ab 8 Rollen
€ 123,75*
€ 147,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 118,64*
€ 141,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 114,96*
€ 136,80
pro Rolle
ab 1000 Rollen
€ 100,45*
€ 119,54
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501c-19-20
ab € 107,30*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1505-010-40
ab € 132,67*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501p-13-40
ab € 170,80*
Ähnlich
KLOTZ Technics
1501f-13-40
ab € 95,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.