| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1148405 Herst.-Nr.: 1148405 EAN/GTIN: 4035209408056 |
| |
|
| | |
| Der Alu-Übergäng stationär ist für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw.. Produktbeschreibung: - schnelle und einfache Montage dank vormontierten gelieferten Baugruppen
- hohe Flexibilität durch Baukastenprinzip
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- geriffelte Stufen aus Aluminium
- Handläufe und Geländer aus 40 mm Rundrohr mit Verbindern aus Alugussin orange pulverbeschichtet
- wird im komplett montierten Zustand ausgeliefert
- lichte Weite: 0,75 m
- Plattformlänge: 0,80 m
- Befestigungswinkel Bohrung: 9 mm
Lieferumfang: - 1 einseitiges Treppengeländer
- 1 Plattformgeländer
Hinweis: - Das Treppengeländer kann wahlweise links oder rechts montiert werden. Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten. Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Treppengeländer vorgeschrieben. Bei 45° Neigung und einem Wandabstand > 200 mm oder bei 60° muss ein beidseitiges Geländer vorhanden sein.
- Alu-Übergänge müssen unbedingt am Boden (z. B. verdübelt) befestigt werden.
Weitere Informationen: | | Ausladung: | 2700 mm | Gewicht: | 55,8 kg | Neigung: | 45° | Standhöhe: | 1,00 m | Stufenanzahl: | 5 | Stufenbreite: | 800 mm | Typ: | Überstieg |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.778,62* | € 2.030,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.788,99* | € 2.032,14* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.792,57* | € 2.087,7132* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.822,90* | € 2.289,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|