Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UnterflurBox UB-62 fahrerseitig BxHxT 620x450x400 mm, fahrerseitig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UnterflurBox UB-62 fahrerseitig BxHxT 620x450x400 mm, fahrerseitig
UnterflurBox UB-62 fahrerseitig BxHxT 620x450x400 mm, fahrerseitig
Artikel-Nr.:
     415-log1028998
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1028998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine UnterflurBox UB-62 - Schaffen zusätzlichen Stauraums unter der Ladefläche des Pritschenfahrzeuges.

Nach erfolgter Bestellung teilen Sie uns die Maße Ihres Pritschenfahrzeuges mit und die Produktion der UB-Box kann starten. Mit der UB-62 gibt es die gezielte Lösung für VW Crafter und MAN TGE, da hier die Ausnehmung die Federaufhängung berücksichtigt wurde.

Da die Unterflurbox mit einer Dichtung aus EPDM ausgestattet ist, schützt sie den Inhalt vor Nässe, Schmutz, Witterung und Diebstahl.

Produktbeschreibung:

  • sicherer Transport unter der Ladefläche
  • regen- und spritzwasserdichter Stauraum
  • passend für viele Pritschenfahrzeuge

Technische Daten:

  • Gesamtvolumen in l: 85
  • geprüfte max. Zuladung in kg: 60
  • Beladeöffung B x H in mm: 572 x 381
  • Aluminium, 2 mm glatt
  • Deckel außen Alu-beschichtet, schwarz RAL 9005
  • Deckelscharnier Edelstahl
  • Deckel 90° zu öffnen
  • Kompressionsverschluß, inkl. Schlüssel und Zylinderschloß (staubdicht und geschützt gegen Stahlwasser - IP 65
  • Regen- und spritzwassergeschützt mit umlaufender Dichtung EPDM
  • inkl. Montagematerial und Halterungen
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Gewicht:
10,67 kg
Höhe:
450 mm
Tiefe:
400 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 916,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.008,36*
€ 1.199,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,90*
€ 1.161,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 947,26*
€ 1.127,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,65*
€ 1.106,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 916,03*
€ 1.090,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
106 02 2 0012
ab € 32,53*
Zubehör
LogicLine
106 02 2 0013
ab € 32,55*
Zubehör
LogicLine
106 02 1 0004
ab € 101,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.